アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの マイクロメーター
アズワンの デジタル外側マイクロメータ
デジタルマイクロメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28646267
品番
IDM025
参考基準価格(税別)
¥13,970
販売価格(税込)
¥15,257
販売価格(税別)
¥
13,870
バスケットに入れる
7.8mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。
測定範囲(mm)
0〜25
最小表示量(mm)
0.001
全長(mm)
150
質量(g)
290
電源
LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)
器差(μm)
±2
アズワン品番
4-575-01