アズワン
アズワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アズワンの マイクロメーター
アズワンの マイクロメータその他関連用品
マイクロメータースタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28646285
品番
MMS025
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
数量の多い検査を効率的に行えます。
適合
マイクロメーター0〜100mm用
材質
鋳鉄
寸法(mm)
120×170×47
質量(kg)
約1.1
開口寸法(mm)
18
アズワン品番
4-573-01