※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マグネットホルダー台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)350 注文コード28646434 品番ECE-411PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は吸着力など6種類から選べます 他の種類を見る

ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。

吸着力(N)350 取付ねじ穴サイズM8×1.25 寸法(mm)40×63×49 質量(kg)0.6 アズワン品番3-8606-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする