※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの マグネット用品
アズワンの マグネットベース
アズワンの マグネットベース本体
マグネットホルダー台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
800
注文コード
28646443
品番
ECE-311PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
吸着力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
吸着力(N)
800
取付ねじ穴サイズ
M8×1.25
寸法(mm)
50×60×55
質量(kg)
1
アズワン品番
3-8606-04