アズワン
アズワンの 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
アズワンの イヤーマフ
イヤーマフ(スピーカー内蔵)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28646538
品番
ASEP171
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥7,634
販売価格(税別)
¥
6,940
バスケットに入れる
軽量でコンパクトに収納可能です。80dBを超える音を減少させますが、音量ツマミをONにすると内蔵されたスピーカーより音が聞こえるため、装着したまま会話が可能です。
NRR値
31
色
レッド
タイプ
ヘッドバンド型
材質
ヘッドバンド/POM(ポリアセタール)、カップ/HIPS(耐衝撃性スチレン)、クッション/PVC
質量(g)
337
電源
単3乾電池×2本(別売)
アズワン品番
3-9975-01
SNR値
27