中量作業台

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 注文コード28646818 品番WH-5I
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥82,400 販売価格(税込) ¥90,530
販売価格(税別)
82,300
この商品は間口など2種類から選べます 他の種類を見る
均等耐荷重(kg)1000 間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)800 質量(kg)69.7 材質(天板)スチール・PVC 材質(本体)フレーム/スチール 仕様ノックダウン方式 材質フレーム/スチール、天板/スチール・PVC 寸法(mm)1500×750×800 天板厚さ(mm)約60 アズワン品番3-9858-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする