アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 汎用タイプ
中量作業台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1800
注文コード
28646827
品番
WH-6I
参考基準価格(税別)
¥94,400
販売価格(税込)
¥103,730
販売価格(税別)
¥
94,300
バスケットに入れる
この商品は
間口
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
均等耐荷重(kg)
1000
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
800
質量(kg)
88.3
材質(天板)
スチール・PVC
材質(本体)
フレーム/スチール
仕様
ノックダウン方式
材質
フレーム/スチール、天板/スチール・PVC
寸法(mm)
1800×750×800
天板厚さ(mm)
約60
アズワン品番
3-9858-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000