卓上台はかり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28646845 品番 BPS6K01
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥47,520
販売価格(税別)
43,200

充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。

ひょう量(kg)6 目量(kg)0.0001 計量皿寸法(mm)285×220 質量(kg)約3.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×125 幅(mm)330 奥行(mm)300 高さ(mm)125 寸法(mm)330×300×125 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 最小表示(g)0.1 表示LCD、バーグラフ、バックライト付 再現性±0.3g 機能個数・風袋引き・%・CAL EXT 直線性±0.3g 応答速度約1.5秒 動作時間約120時間 アズワン品番4-540-02 ひょう量単位kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする