ひょう量(kg)15
目量(kg)0.0005
計量皿寸法(mm)285×220
質量(kg)約3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×125
幅(mm)330
奥行(mm)300
高さ(mm)125
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
最小表示(g)0.5
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
再現性±1g
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
直線性±1g
応答速度約1秒
動作時間約120時間
アズワン品番4-540-03
ひょう量単位kg