アズワン
アズワンの 物品棚/収納用品
アズワンの 保管庫
ヘビーキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28647308
品番
HC88
参考基準価格(税別)
¥63,840
販売価格(税込)
¥70,114
販売価格(税別)
¥
63,740
バスケットに入れる
棚板均等荷重200kgの堅牢なキャビネットです。棚板の位置は調節可能です。鍵付です。
総耐荷重(kg)
600
寸法(mm)
900×465×880
質量(kg)
50
アズワン品番
3-6575-01
材質
スチール粉体塗装
均等耐荷重(kg)
200
棚板調整ピッチ(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません