ヘビーキャビネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28647317 品番 HC176
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥123,200
販売価格(税別)
112,000

棚板均等荷重200kgの堅牢なキャビネットです。棚板の位置は調節可能です。鍵付です。

総耐荷重(kg)1000 寸法(mm)900×465×1760 質量(kg)88 アズワン品番3-6575-02 材質スチール粉体塗装 均等耐荷重(kg)200 棚板調整ピッチ(mm)45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする