耐火キャビネット セルフクローズ式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28647326 品番 WA810301
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥258,500
販売価格(税別)
235,000

扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1090×460×1120 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1010×380×1020 付属品棚板1枚 材質スチール 寸法(mm)1090×460×1120 質量(kg)86 規格米国FM規格適合品 内寸法(mm)1010×380×1020 棚板耐荷重(kg)100 アズワン品番3-6605-03 施錠方法鍵付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする