アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
細口瓶 中フタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28647378
品番
-
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
アウトレット
¥228
¥
189
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
材質
本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様
中フタ付き
アズワン品番
1-4657-06
口内径×胴径×全高(mm)
Φ22.5×Φ97.5×202