TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ
商品レビューを投稿する
103日以内出荷
返品不可
103日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12
形状
オープンフレーム
注文コード
28648263
品番
CUT35J-522/T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・形状
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
最大出力電力(W)
(CH1)15.0/(CH2+CH3)20.4
出力電流(A)
CH1:3.0/CH2:1.2/CH3:0.85
形状
オープンフレーム
質量(g)
90
適合規格
イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠
耐電圧
入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間
漏洩電流
0.3mA以下(50Hz)、0.5mA以下(60Hz)(AC265V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.8×26×101.6
保存温度(℃)
-30〜+85
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
安全規格
IEC60950-1 2nd Edition, EN60950-1, UL60950-1, CSA60950-1,IEC60601-1 3rd Edition, EN60601-1, ES60601-1, CSA-C22.2 No.60601-1 各認定
突入電流(A)
(100/230ACV)13/32(Ta=25℃、コールドスタート時)
入力変動
(CH1)50mV、(CH2)240mV、(CH3)240mV
負荷変動
(CH1)100mA、(CH2)600mA、(CH3)600mA
耐振動
非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s
2
一定X、Y、Z各方向1時間
入力電流(A)
1.0(AC100V)/0.5(AC200V)
EMI規格
EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠
定格出力電圧(V)
CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12
過電流保護
105%以上
動作温度(℃)
-20〜+70
保存湿度(%)
5〜95RH(結露なきこと)
定格入力効率(%)
81
保持時間(ms)
16(AC100V)/90(AC200V)
過電圧保護
(CH1)DC5.7-7.0V、(CH2)DC13.8-16.8V
出力電圧可変範囲(%)
(CH1)-0〜+5%、(CH2・CH3)固定
出力リップルノイズ電圧
【出力リップルノイズ(0<Ta<+70℃,35〜100%負荷)】(CH1)120mV、(CH2)150mV、(CH3)150mV/【出力リップルノイズ(-20<Ta<0℃,35〜100%負荷)】(CH1)160mV、(CH2)180mV、(CH3)180mV/【出力リップルノイズ(-20<Ta<+70℃,0〜35%負荷)】(CH1)300mV、(CH2)400mV、(CH3)400mV
温度変動
CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20〜+70℃時)
効率
0.81
入力電圧範囲(V)
AC85〜265(47〜63Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
196.1m/s
2
以下
動作湿度(%RH)
5〜95(結露なきこと)
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006
、
RSEL-2003W
、
RSEN-2003
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)