基板型三出力AC-DC電源 CUT-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12 形状オープンフレーム 注文コード28648358 品番CUT75J-522/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格出力電圧・形状など21種類から選べます 他の種類を見る

各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。

最大出力電力(W)(CH1)40.0/(CH2+CH3)36.0 出力電流(A)CH1:8/CH2:3/CH3:1 形状オープンフレーム 質量(g)210 適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠 耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.3mA以下(50Hz)(AC265V)、0.5mA以下(60Hz)(AC265V)、0.11mA(60Hz)(AC115V)、0.22mA(60Hz)(AC230V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×127 保存温度(℃)-30〜+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 安全規格IEC60950-1 2nd Edition, EN60950-1, UL60950-1, CSA60950-1,IEC60601-1 3rd Edition, ES60601-1, CSA-C22.2 No.60601-1 各認定、EN60601-1 準拠 突入電流(A)(100/200VAC)18/36(Ta=25℃、コールドスタート時) 入力変動(CH1)50mV、(CH2)240mV、(CH3)240mV 負荷変動(CH1)100mA、(CH2)600mA、(CH3)600mA 耐振動非動作時/10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)2.0(AC100V)/1.0(AC200V) EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠 定格出力電圧(V)CH1:DC+5/CH2:DC+12/CH3:DC-12 過電流保護105%以上 動作温度(℃)-20〜+70 保存湿度(%)5〜95RH(結露なきこと) 定格入力効率(%)85 保持時間(ms)12(AC100V)/80(AC200V) 過電圧保護(CH1)DC5.7-7.0V、(CH2)DC13.8-16.8V 出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0〜+5%、(CH2・CH3)固定 出力リップルノイズ電圧【出力リップルノイズ(-20<Ta<+70℃)】(CH1)120mV、(CH2)150mV、(CH3)150mV 温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20〜+70℃時) 効率0.85 入力電圧範囲(V)AC85〜265(47〜63Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする