伸縮ホータイ ライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10巻) 注文コード 28648954 品番 42061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

必要な機能を保ちながら、経済性を追求した伸縮ホータイです。
薄手のため、巻いた部分の膨らみを抑えられます。
関節部位などの可動部にもフィットし、動きを妨げません。
物品管理に最適な個包装タイプです。
素材に蛍光増白剤、ラテックスを使用していません。

長さ(m)9 幅(mm)75 混率(%)ポリエステル100 包帯種類伸縮包帯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28648963
2019-11-18
用途:
蜂窩織炎時の足巻き用
その他業種

生地の目が粗い 
包帯が割ける
出来が雑です 
もっとしっかりした包帯を

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする