オオサキメディカル
オオサキメディカルの 包帯
オオサキメディカルの 弾性包帯
裁断ホータイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(4巻)
注文コード
28648997
品番
40059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
良質のコットン100%で織った、丈夫なホータイです。
両端が処理されていないタイプです。
非伸縮タイプのため、固定等に適しています。
素材に蛍光増白剤を使用していません。
長さ(m)
9
幅(mm)
70
タイプ
4裂
混率(%)
綿100
包帯種類
非伸縮包帯