ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 段差プレート
ユニットの 樹脂製 段差プレート
段差プレート(コーナー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28653154
品番
866-351A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
付属品
ジョイントボトル×2
色
黒
タイプ
コーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません