ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
サインキューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28653215
品番
874-162AGY
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
文字内容
石綿除去作業中
材質
高密度ポリエチレン、標識:透明PET樹脂(穴上3中2下2)、裏印刷
質量(kg)
4.7(満水時:約11.1)
色
グレー(ウェイト/ブルー)
表示
両面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
835×403×650(ウェイト付)
標識寸法(mm)
445×445×1(厚さ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません