サインキューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28653233 品番 874-172AGY
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
文字内容石綿封じ込め等作業中 材質高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(穴上3中2下2)、裏印刷 質量(kg)4.7(満水時:約11.1) グレー(ウェイト/ブルー) 表示サイズ(mm)445×445×1(厚さ) 表示両面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする