サインキューブ 通り抜け禁止

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28653328 品番 874-211A
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
文字内容通り抜け禁止 材質高密度ポリエチレン、表示:透明PET樹脂(裏印刷・穴上3中2下2)、白PET樹脂(表印刷・穴上3中2下2) 付属品プラストッパー16個 質量(kg)4.7(満水時:約11.1) イエロー(ウェイト/ブルー) 表示サイズ(mm)445×445×1(厚さ) 表示片面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×403×650(ウェイト付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする