ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの コーン用品
ユニットの カラーコーン
セフティラバーコーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28653477
品番
385-14A
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
光を反射!
材質
ゴム
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
仕様
黄部反射
質量(kg)
約4.2
内径(Φmm)
(穴)40
外径(Φmm)
(穴)57