特級ネオロック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)2 注文コード28653513 品番S13-20NK SP
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はテープ長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

長さ許容差:±0.2mm以内で高精度です。
引っ掛け測定専用の固定爪タイプです。
社内検査証がついています。

用途
社内校正用標準器に。
加工・検査時の寸法測定に。
テープ長さ(m)2 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル 爪部固定爪 仕様ショックアブソーバー付、ヨンゴーゴーピッチ表示 トラスコ品番135-2257 ホワイト 質量(g)68 水平保持(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 目盛種別片面
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28653529
2023-09-08
用途:
プレカット
海野製作所有限会社 様 (製造業)

寸法精度±0.2で安心して使えます。
他製品はものによりかなり誤差があるので。

対象商品:
28653529
2021-04-18
用途:
機械メンテ
製造業

使い易いサイズです。機械の移設作り物のけがき、ポケットサイズで1個購入した後追加で2個買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする