ATL-96RGRSA オートラインレーザー96RG ムラテックKDS 28653565 ATL-96RGRSA オートラインレーザー96RG ムラテックKDS 28653565 ATL-96RGRSA オートラインレーザー96RG ムラテックKDS 28653565 ATL-96RGRSA オートラインレーザー96RG ムラテックKDS 28653565 ATL-96RGRSA オートラインレーザー96RG ムラテックKDS 28653565 ATL-96RGRSA オートラインレーザー96RG ムラテックKDS 28653565

オートラインレーザー96RG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28653565 品番 ATL-96RGRSA
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。

トラスコ品番114-1705 セット内容本体:ATL-96RG、受光器:LRV-4GD、三脚:LEC4M、リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池x4本、充電器、レーザーゴーグル 質量(kg)2.45 電源リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源 精度±1mm/10m 寸法(縦×横)(mm)202×122 保護等級IP54 自動補正範囲±2.5° 材質(カバー)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする