ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
オートラインレーザー96RG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28653574
品番
ATL-96RG
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
トラスコ品番
114-1700
セット内容
本体(ATL-96RG)、リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池×4本、充電器、レーザーゴーグル
質量(kg)
1.1
精度
±1mm/10m
寸法(縦×横)(mm)
202×122
自動補正範囲
±2.5°
材質(カバー)
ABS樹脂