オートラインレーザー96

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28653583 品番 ATL-96
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。

保護等級IP54 寸法(縦×横×奥行)(mm)206×122×115 精度±1mm/10m 自動補正範囲±2.5° 光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色) 制動方式磁気制動方式 材質(カバー)ABS樹脂 質量(kg)1.1 セット内容本体(ATL-96RG)、リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池×4本、充電器、レーザーゴーグル トラスコ品番114-1721

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする