ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
オートラインレーザー96
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28653599
品番
ATL-96RSA
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
保護等級
IP54
精度
±1mm/10m
自動補正範囲
±2.5°
光源(mm)
ライン635(赤色)、地墨650(赤色)
制動方式
磁気制動方式
材質(カバー)
ABS樹脂
質量(kg)
2.45
セット内容
本体:ATL-96、受光器:LRV-4GD、三脚:LEC4M、リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池×4本、充電器、レーザーゴーグル
寸法(縦×横)(mm)
206×122
トラスコ品番
114-1722