ムラテックKDS
ムラテックKDSの 水平器・水準器・墨出器
ムラテックKDSの 墨打器/墨差し
ムラテックKDSの レーザー墨出器
フロアレーザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28653608
品番
FL-1
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
床のタイル、フローリング、マット貼りのガイドラインとして
付属品
収納ケース、ターゲットプレート、単三アルカリ乾電池3本
トラスコ品番
128-7355
寸法(mm)
125×98×64
質量(g)
340
電源
単3アルカリ乾電池3本
光源
可視半導体レーザー
材質(カバー)
ABS樹脂
光出力
1mW以下
アズワン品番
64-8523-78