充電式スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28656174 品番SI-333D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

小物の取付け、取外しに便利な小型軽量の充電式スクリュードライバー。
重量350gの軽量タイプ。
正逆回転機能付き。
暗い場所でも使用可能なLEDライト付き。
DC3.7V内蔵式リチウムイオン電池使用。
ビット16本付(プラス5本、マイナス3本、六角4本、トルクス4本)

用途各種小ネジの脱着作業に最適です。 セット内容本体、ビット16本、充電スタンド、充電器 全長(mm)150 高さ(mm)125 質量(g)350 全幅(mm)47 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 最大締付トルク(N・m)3.5 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3
注意
※締付トルク設定・調整の機能はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする