クラベ
クラベの ケーブル収納・配線
クラベの 電線保護
クラベの 編組チューブ
ガラスチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
28656269
品番
HG3E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
色
白
材質
無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-50〜180
内径(Φmm)
10
肉厚(mm)
0.45
絶縁破壊電圧(kV)
0.75以上
UL規格
VW-1 UL File No.64330
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※絶縁耐熱保護用のガラス繊維です。
※10袋(100本入り)以上のご注文をいただいた場合は、1袋100本入りで出荷させていただく場合がございますので、ご了承ください。