伸縮するトリマーで手の届きにくい部分のカットも楽々。くしでとかすように動かすだけで髪型もヒゲも簡単にスタイリングできます。
なんと伸縮最長31cm!セルフカットの難しかった後頭部・襟足のカットや背中のムダ毛の処理もこれなら楽々。
コードレスで場所を選ばず使えます。また、充電が切れてもコードにつなげば直ぐに使えて安心。
アタッチメントを取り付けることでお好みの長さに調節可能です(3/5/7/10mm)。
ブレードガード(2mm)を装着すれば、皮膚がやわらかいデリケートな部分のお手入れにも安心です。
使用後は刃を外さず本体背部の穴から水で洗い流せます。防水等級IPX6(水に沈めることはできません)
LEDライト搭載、見にくい部分も明るく照らしながらカットできます。
刃が横向きについているので、クシで梳かすように、スムーズにカットができます。
ボディを伸ばして手の届かない部分もラクラク。
刈り高さアタッチメントで、ヒゲトリマーとしても使えます。
アタッチメントを外してツルツルはもちろん、お好みの刈り高さで必要な毛量だけ残して剃ることもできます。