ガレージミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28656409 品番 6950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい
耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム
ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる
エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)
ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる

用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に セット内容ミラー本体×1、取付金具×1、フランジナット×1、タッピングビス×2 材質ミラー/アクリル、フレーム/PP、ピボット/PC、取付金具/スチール、フランジナット・タッピングビス・ボルト・ナット/ステンレス 型式角型 ミラー寸法(mm)150×150 像の大きさ(曲面R)450 視認距離〜約5m
注意
※許可なく公共物に取り付けないでください。
※道路反射鏡として使用しないでください。
※取り付けたミラーが道路にはみ出さないように注意してください。
※落下などの衝撃が加わると、ミラー部が脱落したり破損するおそれがあります。
※取り付け箇所にキズがつくおそれがあります。
※安全のため、保護眼鏡・保護手袋などの保護具を着用して作業してください。
※可動する箇所には取り付けないでください。
使用環境によりサビ・腐食が発生する場合があります。
※取り付け箇所により取り付け方法が異なります。使用方法を参考に確実に取り付けてください。
※ミラー部の汚れを定期的に確認してください。汚れにより視認性が悪化するおそれがあります。
※ミラー部が汚れた場合、布に中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。
※取り付け後は緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・安全を確保できない状態での使用・製品の分解や改造・取り付け不備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする