ガレージミラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28656445 品番 6954
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい
耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム
ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる
エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)
ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる

用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に セット内容ミラー本体×1、取付金具×1、ピボット×1、ボルト×1、フランジナット×2、スパナ×1、タッピングビス×4、L型金具×1 材質ミラー/アクリル、フレーム/HIPS、ピボット/PC、ロックキャップ/PP、取付金具・L型金具・スパナ/スチール、フランジナット・タッピングビス・ボルト/ステンレス 型式丸型 ミラー寸法(mm)Φ300 像の大きさ(曲面R)1000 視認距離〜約30m
注意
※許可なく公共物に取り付けないでください。
※道路反射鏡として使用しないでください。
※取り付けたミラーが道路にはみ出さないように注意してください。
※落下などの衝撃が加わると、ミラー部が脱落したり破損するおそれがあります。
※取り付け箇所にキズがつくおそれがあります。
※安全のため、保護眼鏡・保護手袋などの保護具を着用して作業してください。
※可動する箇所には取り付けないでください。
使用環境によりサビ・腐食が発生する場合があります。
※取り付け箇所により取り付け方法が異なります。使用方法を参考に確実に取り付けてください。
※ミラー部の汚れを定期的に確認してください。汚れにより視認性が悪化するおそれがあります。
※ミラー部が汚れた場合、布に中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。
※取り付け後は緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・安全を確保できない状態での使用・製品の分解や改造・取り付け不備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする