ガレージミラーアタッチメント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容本体(約Φ16×200mm)×1、フランジボルト(M6)×3、L型金具(小)×1※取り付け方によってはL型金具(小)・フランジボルトが余る場合があります。 仕様フレキシブルアーム 注文コード28656497 品番6959
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はセット内容・仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ミラーの角度を自由に調整

用途ガレージミラーの取り付けに 仕様フレキシブルアーム 適合450R(メーカー品番No.6610、No.6950)、650R(メーカー品番No.6604、No.6951)、1000R(角)(メーカー品番No.6602、No.6952) セット内容本体(約Φ16×200mm)×1、フランジボルト(M6)×3、L型金具(小)×1※取り付け方によってはL型金具(小)・フランジボルトが余る場合があります。 可動範囲(°)〜90 ※取り付け方・取り付け角度によっては角度を保持できない場合があります。
注意
※許可なく公共物に取り付けないでください。
※取り付けたミラーが道路にはみ出さないように注意してください。
※強い衝撃が加わると落下するおそれがあります。
※安全のため、保護眼鏡・保護手袋などの保護具を着用して作業してください。
※可動する箇所には取り付けないでください。
※取り付け後は緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。
※使用環境によりサビ・腐食が発生する場合があります。
※取り付ける向きによっては、ズレることがあります。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
※以下の原因によるトラブルや事故についてメーカーは一切責任を負いません。
・安全を確保できない状態での使用
・製品の分解や改造
・取り付け不備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする