後部反射器

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状 注文コード28656515 品番6961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は形状など2種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に優れたPMMA採用
車検対応
正面反射
Eマーク認定品
両面テープ付き

用途自動車用後部反射器の追加・交換に 材質本体:ABS樹脂/反射面:PMMA 形状 厚さ(mm)約11 寸法(mm)約45×65
注意
※法令に基づき貼り付け位置や個数に注意して取り付けてください。
※接着力が強いため、塗装のはがれやすい面には使用しないでください。はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※気温10℃以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで接着面を温めてください。
※長期間使用すると変色する場合があります。
※反斜面をこすったり、傷つけないでください。反射性能が低下するおそれがあります。
※反射面が汚れた場合、布または柔らかいブラシに中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。高圧洗浄機は使用しないでください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※貼り付け後は脱落などがないか定期的に確認してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認下さい。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・製品の分解や改造・取り付け不備

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
車検用の反射板

テールランプを社外品に交換するにあたり、反射板が必要となるため取付しましたエーモンの製品でEマーク製品なので問題ないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする