シールリフレクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1シート(5枚) 注文コード 28656610 品番 6970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

昼は蛍光、夜は反射し昼夜問わず高い視認性
軟質素材で曲面にもよく馴染む
再帰性反射
蛍光
曲面対応
粘着剤付

用途昼夜の安全対策、駐車場周辺の目印に 材質反射面:軟質塩化ビニル 寸法(mm)約15×60(シール1枚あたり)
注意
※本製品は自動車用反射材ではありません。
※本製品はカットして使用できません。
※接着力が強いため、塗装のはがれやすい面には使用しないでください。はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※気温10℃以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで接着面を温めてください。
※長期間使用すると変色・変形する場合があります。
※反射面をこすったり、傷つけないでください。反射性能が低下するおそれがあります。
※反射面が汚れた場合、布または柔らかいブラシに中性洗剤をつけて洗浄し、すすいでください。
※貼り付け後は脱落などがないか定期的に確認してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする