ガレージプロテクター 壁面用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード28656637 品番6975
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガレージやブロック塀などの壁面に
劣化しにくい2層構造
専用設計の粗面用両面テープ付属で、ブロック塀やモルタルなどの粗面にもしっかり入り込み、ガッチリ取り付けできる

用途ガレージや駐車場でのドア開口時の傷、凹みを防止 材質基材:PEフォーム、表面生地:ポリエステル 厚さ(mm)約10 寸法(mm)75×300
注意
※本製品は傷や凹みを完全に防止するものではありません。ドアの開閉や運転には充分注意してください。※賃貸住宅やマンションの駐車場などに取り付ける場合は管理者に確認してから取り付けてください。
※極度の凹凸面・塗装のはがれやすい面には使用しないでください。
※高温・高湿下での使用、粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※テープ本来の接着力を得るため、養生テープなどで仮固定し接着後24時間は負荷を与えないでください。
※気温10°以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで接着面を温めてください。
※接着力が強いため、はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※両面テープが適さない場合、接着剤などを併用してください。
※長期間使用すると変色・変形する場合があります。
※使用環境と劣化の度合いによりはがれるおそれがあります。
※取り付け後は脱落などがないか定期的に確認してください。
※本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※ご購入前にホームページをご確認ください。
※以下の原因によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。
・安全を確保できない状態での使用・取り付け不備・製品の分解や改造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする