高圧洗浄機 Vittorio

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28656865 品番Z4-755-20RNR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。
タイヤ付きで持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンノズルが付属しています。
業務品質の高圧ゴムホースを採用しています。
10mの高圧ゴムホースと10mの延長高圧ゴムホースを標準付属しています。

用途車・家周りの洗浄。 付属品高圧ホースリール 材質樹脂 電流(A)13 消費電力(W)1250 常用圧力(MPa)7.5 電源(単相/V)100(50/60Hz) ホース長さ(m)10 吐出水量(L/h)最大410、常用320 最高許容圧力(MPa)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする