通水洗車ブラシ 馬毛

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28656874 品番-
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい!
安心の日本製。
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。

用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm)90 全長(mm)420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g)約160 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)55 材質(柄部)PP 材質(毛)馬毛 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)58×110 適合用途洗車
注意
※自動車ボディやメッキホイールなどの傷つきやすいものには使用しないで下さい。
※使用前は必ず目立たないところで傷がつかないかどうか試してから使用して下さい。
※車やブラシに砂やほこりなどが付着した状態で使用した場合、傷の原因になるので必ず良く洗い流した状態で使用して下さい。
※車の表面が損傷する場合があるので力をかけ過ぎないで下さい。
接続するホースが止まらない場合、ホースバンドなどで固定してください。
※製品の検品を行っているため、商品内の一部に水が残っている場合がありますが使用には問題がありません。
※使用後はよく洗い、よく乾燥の上、高温・多湿・直射日光を避けて保管して下さい。
※火のそばや高温な場所での作業や保管はしないで下さい。屋外の保管もやめて下さい。
※廃棄の際は自治体の定める方法に従って処理して下さい。
※濡れた状態で車内やト
※天然の馬毛ですので、毛の太さにばらつきがあります。ランクなどの密閉された場所には絶対に保管しないで下さい。
※塩素系・酸素系・アルカリ性・d-リモネンを含む洗剤・漂白剤を使用すると劣化する恐れがあるためおやめください。
※初回使用時に毛が抜ける場合がありますが製品加工上のものであり不良ではございません。
※狭い場所などに挟まると、毛が抜けることがあります。毛が多く抜けるとより抜けやすくなるためご注意ください。
※天然の馬毛ですので、毛の太さにばらつきがあります。
おすすめ通水洗車ブラシ(柄つきタイプ)
商品
商品名 通水洗車ブラシ パキン 通水洗車ブラシ PP 硬め 通水洗車ブラシ PP 通水洗車ブラシ PP ロングタイプ 通水洗車ブラシ 馬毛/PP 混毛 通水洗車ブラシ 馬毛
ブラシの材質 パキン PP PP PP 馬毛/PP 馬毛
特徴 硬くてコシの強い天然繊維でゴシゴシ洗える 硬めのPPで、足回りの泥汚れなども落とせる 最もポピュラーなPPタイプ。耐久性がよく、しっかり汚れを落とせる 柄が長くスリムなブラシで、手が届きにくい場所の汚れも落とせる 馬毛とPPの混毛で、適度に柔らかくコシがある 馬毛100%でやわらかく、ボディーにやさしい
硬さ 硬い← →やわらかい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-21
用途:
野菜の土の汚れを解くブラシとして

本来の洗車用でなくて、根菜の土を落とすように購入、毛もあまり固くなく野菜も傷がつかずきれいに汚れが取れます。時期が過ぎたら本来の洗車用に使用します。

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
野菜の土の汚れを解くブラシとして

本来の洗車用でなくて、根菜の土を落とすように購入、毛もあまり固くなく野菜も傷がつかずきれいに汚れが取れます。時期が過ぎたら本来の洗車用に使用します。

2025-01-06
用途:
屋外の窓ガラス洗いに

本来は洗車ブラシなんでしょうが、店の窓ガラスを洗う時に使っています。格子状の窓枠があるので、このしなやかさがいいです。傷もつきにくくて重宝しています。

2人が参考にしています
2024-12-20
用途:
タイヤとタイヤハウスの洗浄に
金融・保険業

思ったよりも毛が柔らかかったが優しく洗えてとてもいい。洗剤の泡立ちも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
28656874
2024-03-18
用途:
洗車
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

毛が、柔らかくて
ボヂィーに 傷つける
心配がない。
値段以上の 価値がある。

対象商品:
28656874
2023-11-09
用途:
トラック洗車時にバイザーの隙間やボディー周りに使用しました。
運輸・通信業

毛先が柔らかく、ボディーや取付部品を傷つけずに洗車できます。また、ブラシで固形洗剤を擦りつけても、適度に洗剤がついてとても洗いやすいブラシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする