ANB1600R-G DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657660

 

ANB1600R-G DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657660
ANB1600R-G DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657660
ANB1600R-G DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657660
ANB1600R-G DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657660
ANB1600R-G DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657660
ANB1600R-G DA1000 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード 住友電工ハードメタル 28657660

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用 ブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個切刃長さ(mm)6材種DA1000コーナー半径(mm)-注文コード28657660品番ANB1600R-G DA1000
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。
ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、
様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。
CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、
優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。

用途
アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工
汎用
仕様図番(Fig):1材質アルミニウム合金切刃長さ(mm)6コーナー半径(mm)-サライ刃先形状円弧材種DA1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ワイパーブレードW型をご使用の際には、バランス保持のため必ず偶数刃カッタをご使用の上、対向位置にも同型ワイパーブレードを配置してください。
※WS型(SCV10ワイパーブレード)をご使用の際には、バランス保持のため、必ず偶数刃カッタをご使用の上、対向位置にWS型ブレード、あるいはダミーブレード(ANBD)を配置してください。
[ダミーブレードはWS型専用です。]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする