抗菌OPPシートイメージ画像

抗菌OPPシート

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(1000枚) 注文コード 28657818 品番 KS20-50-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

シートに付着する菌の増殖を防ぎます。
安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)

用途
お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
寸法(mm)50×50 厚さ(μm)20 耐熱温度(℃)120 材質OPP
注意
※電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)。
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※抗菌効果はフィルム接触面のみになります。
※火気に注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89753133
2025-02-03
用途:
おにぎりの小分け包装
想結 様 (飲食業)

小分け包装にし販売するおにぎりの移動販売を行っております。硬すぎず柔らかすぎないシートでかなり使いやすいです。
食中毒が怖い為、リピート必ず致します。
ありがとうございました。

対象商品:
89753151
2022-12-07
用途:
料理の上にふわっとかけます
サービス業

前菜だけ先に作っておくのでその上にふわっと個々にかけます
大変薄手です

対象商品:
89753133
2022-11-09
用途:
おにぎりパック時に使用
製造業

おにぎりをパックする際使用しています。
薄くてもしっかり扱いやすく、
食品の乾燥も防ぎ、抗菌なので安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
89753151
2022-07-11
用途:
ピザ販売用の、バジルの上に乗せて真空パックの袋に入れます。
飲食業

他社よりも、価格が安くて抗菌で、レンジ可能で良かったです。

対象商品:
89753142
2021-07-15
用途:
食品の個包装用に使用
卸売・小売業

使いやすいです。抗菌シートという点でも安心して使えます。

対象商品:
89753167
2020-12-04
用途:
フルーツサンドのラッピング
WAKUBASE 様 (飲食業)

大きさもちょうど良く枚数も沢山なのでとても良いです。また別で焼きそばの容器くっつき防止の敷物としても使っていますが、熱にも強くレンチンしても問題ないのでサイズ違いで愛用しています。
また注文します。

対象商品:
89753167
2021-03-08
用途:
ケーキを包むのに使用しています。
飲食業

抗菌なので安心して使用しています。とても包みやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89753176
2021-02-23
用途:
焼き菓子のラッピング
農・林・水産業

扱いやすく仕上がりも綺麗になり満足しています。サイズも選べるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする