アミーゴバスケット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28658649 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

網目模様のおしゃれなソフトバスケット
網目模様のデザインで籐かごのイメージを表現したバスケットです。ソフトタイプのプラスチック製なので水洗いや水拭きができます。

材質PE 寸法(mm)460×390×350 ブラウン サイズM 質量(g)980
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
オフロードブーツの運搬等
岡田電気 様 (建設業・工事業)

期待通りのものでした。
底が滑るので滑りとめを貼りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする