ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の 洗濯用品
ヒマラヤ化学の ランドリーバスケット/洗濯かご
ポピンズバスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28658719
品番
1571IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
おもちゃの収納やレジャー・行楽にも使い勝手の良いバスケット
やわらか素材のランドリーバスケット。
材質
PE
寸法(mm)
458×336×325
色
アイボリー
サイズ
M
質量(g)
780
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。