ハッピーバケット 丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28658807 品番1518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ソフト素材で使い方は多目的。
リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルーム等、様々な用途にお使いいただけます。便利なメモリ付き。トートバッグ感覚で持ち運びにも便利。

材質PE 寸法(mm)440×440×350 グリーン サイズM 質量(g)615 容量(L)26
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする