ヒマラヤ化学
ヒマラヤ化学の 洗濯用品
ヒマラヤ化学の ランドリーバスケット/洗濯かご
ホップアップ バスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28658850
品番
1556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
回転式積み重ねバスケット
180度回転させると積み重ねができ、収納力アップ。クローゼット・子供部屋・バスルーム等、様々なシーンで活躍します。
材質
PP
寸法(mm)
520×380×201
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
690
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。