moinoモイノ ウォールポケット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28658938 品番 MOI-WP-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

A4サイズ対応で約W26×H36cmのコンパクトなウォールポケット。
使いやすい場所に掛けて身近な小物を収納できます。
4つのポケットで分類して収納できます
大ポケット:A4サイズ対応(ノートや新聞など)
中ポケット:A5サイズ対応(B5サイズや手紙、封筒など)
小ポケット:A6サイズ対応(ハガキ、文房具、ハンドクリームなど)
画鋲やピンで壁に簡単に掛けられます。
かわいいモチーフがこっそり潜んだ北欧風柄収納。
「幸せは毎日やってくる」そんな願いを込めた収納シリーズです。

材質綿、ポリエステル、スチール 寸法(mm)260×360 バードグレー 質量(g)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする