東洋ケース
東洋ケースの 日用雑貨
東洋ケースの 圧縮袋・収納袋
ソルブ 掛け布団収納 枕棚用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28658965
品番
SLV-KS-MT-IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
収納アドバイザーが考えた、すっきりしまえる布団収納シリーズです。
透明窓で開けずに中身を確認できる。
たたんで入れる簡単収納です。
かさばって閉めにくいときにおさえる内蓋付き
材質
ポリエステル、ポリプロピレン、PEVA
寸法(mm)
390×360×400
色
アイボリー
質量(g)
12
適合サイズ
枕用
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。