電子レンジ 17L

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28659087 品番 YRM-HF171(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。

用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品回転台、ターンテーブル 質量(kg)10.7 ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5 電源コード(m)1.5 発振周波数2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー最大15分 庫内容量(L)約17 年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
取扱説明書:(0.69MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
弁当の温めに使用
建設業・工事業

デジタルのタイマーが付いていて見易いです。
レンジボタンで出力が変更できるので便利です。10秒単位で温め時間を設定できるのが良いです。

対象商品:
28659078
2024-02-02
用途:
お弁当の温めに

お弁当を温めるのに購入しました。多機能は要らないので
これで充分です。ヘルツフリーなのも便利です。
もうちょっと付属のアース線が長ければ星5つでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする