ホットプレートワイド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28659245 品番YHE-B132(T)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。

用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。 質量(kg)3.8(フタ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
取扱説明書:(0.72MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28659245
2023-09-15
用途:
イベントでホットケーキ等を焼いて販売
NPO法人しろい環境塾 様 (その他業種)

大きさは満足なのですが、温度のダイヤルの温度になかなかならない。大きさのわりにヒーターが弱いのではと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする