電気ケトル 温度調節&保温機能付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28659297 品番EKN-EC1280(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1200Wハイパワーに加えて50〜100度の温度設定ができるおしゃれな電気ケトル。見やすい操作パネルで簡単タッチ操作。握りやすいグリップで安定したドリップが可能に。細口ノズルで湯量のコントロールが容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ。

用途電気ケトル、電気ポッド、湯沸かし器として。コーヒー。紅茶。調乳。 質量(kg)0.95 グレージュ 容量(mL)800 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 電源コード(m)1.2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.4×19×19.6 温度設定範囲(℃)50-100(1℃単位で設定可能)
取扱説明書:(0.47MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする